ProductPage

STAUFF Messschlauch SMS Test 12 (S 12.62x1.5) x Test 12 (S 12.62x1.5) 90° gebogen

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material Kupplung: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN): DN02
Max. Betriebsdruck (bar): 400
Ausführung Anschluss 1: Test 12
Ausführung Anschluss 2: Test 12 90° Bogen
Abmessungen Gewindeanschluss 1: S 12.62x1.5
Abmessungen Gewindeanschluss 2: S 12.62x1.5
Länge (mm)
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Messschlauch SMS-12/O12-400-A-W3 STAUFF Messschlauch SMS-12/O12-400-A-W3 ERIKS Artikelnr. 11359768
Messschlauch SMS-12/O12-1500-A-W3 STAUFF Messschlauch SMS-12/O12-1500-A-W3 ERIKS Artikelnr. 11360748
Material Kupplung: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN): DN02
Max. Betriebsdruck (bar): 400
Ausführung Anschluss 1: Test 12
Ausführung Anschluss 2: Test 12 90° Bogen
Abmessungen Gewindeanschluss 1: S 12.62x1.5
Abmessungen Gewindeanschluss 2: S 12.62x1.5
Länge (mm)
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)