ProductPage

STAUFF Messschlauch SMS Test 10 (Plug-in) x Manometeranschluss BSP

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Material Kupplung: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN): DN02
Max. Betriebsdruck (bar): 400
Ausführung Anschluss 1: Test 10
Ausführung Anschluss 2: Manometeranschluss
Abmessungen Gewindeanschluss 1: Steck-O
Abmessungen Gewindeanschluss 2: 1/4" BSP zyl.
Länge (mm)
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
Messschlauch SMS-10/M1/4-CU-630-A-W3 STAUFF Messschlauch SMS-10/M1/4-CU-630-A-W3 ERIKS Artikelnr. 11359735
Messschlauch SMS-10/M1/4-B-OR-630-A-W3 STAUFF Messschlauch SMS-10/M1/4-B-OR-630-A-W3 ERIKS Artikelnr. 11361507
Messschlauch SMS-10/M1/4-B-OR-1000-A-W3 STAUFF Messschlauch SMS-10/M1/4-B-OR-1000-A-W3 ERIKS Artikelnr. 11360512
Messschlauch SMS-10/M1/4-CU-1000-A-W3 STAUFF Messschlauch SMS-10/M1/4-CU-1000-A-W3 ERIKS Artikelnr. 11359737
Messschlauch SMS-10/M1/4-CU-1500-A-W3 STAUFF Messschlauch SMS-10/M1/4-CU-1500-A-W3 ERIKS Artikelnr. 11359738
Messschlauch SMS-10/M1/4-B-OR-1500-A-W3 STAUFF Messschlauch SMS-10/M1/4-B-OR-1500-A-W3 ERIKS Artikelnr. 11360852
Messschlauch SMS-10/M1/4-B-OR-2000-A-W3 STAUFF Messschlauch SMS-10/M1/4-B-OR-2000-A-W3 ERIKS Artikelnr. 11361419
Messschlauch SMS-10/M1/4-CU-2500-A-W3 STAUFF Messschlauch SMS-10/M1/4-CU-2500-A-W3 ERIKS Artikelnr. 11359739
Messschlauch SMS-10/M1/4-B-OR-3200-A-W3 STAUFF Messschlauch SMS-10/M1/4-B-OR-3200-A-W3 ERIKS Artikelnr. 11361420
Vorratsartikel
Material Kupplung: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN): DN02
Max. Betriebsdruck (bar): 400
Ausführung Anschluss 1: Test 10
Ausführung Anschluss 2: Manometeranschluss
Abmessungen Gewindeanschluss 1: Steck-O
Abmessungen Gewindeanschluss 2: 1/4" BSP zyl.
Länge (mm)
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)