ProductPage

STAUFF Messschlauch SMS Schaftanschluss x Schaftanschluss

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material Kupplung: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN): DN02
Max. Betriebsdruck (bar): 400
Ausführung Anschluss 1: Schaftanschluss
Ausführung Anschluss 2: Schaftanschluss
Abmessungen Gewindeanschluss 1
Abmessungen Gewindeanschluss 2
Länge (mm)
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Messschlauch SMS-D08S-1500-A-W3 STAUFF Messschlauch SMS-D08S-1500-A-W3 ERIKS Artikelnr. 11361100
Messschlauch SMS-D06S-3200-A-W3 STAUFF Messschlauch SMS-D06S-3200-A-W3 ERIKS Artikelnr. 11361143
Material Kupplung: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN): DN02
Max. Betriebsdruck (bar): 400
Ausführung Anschluss 1: Schaftanschluss
Ausführung Anschluss 2: Schaftanschluss
Abmessungen Gewindeanschluss 1
Abmessungen Gewindeanschluss 2
Länge (mm)
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)