ProductPage

STAUFF Messschlauch SMS BSPP-fs x BSPP-fs

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material Kupplung: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
Max. Betriebsdruck (bar)
Ausführung Anschluss 1: Innengewinde, schwenkbar
Ausführung Anschluss 2: Innengewinde, schwenkbar
Abmessungen Gewindeanschluss 1: 1/4" BSP zyl.
Abmessungen Gewindeanschluss 2: 1/4" BSP zyl.
Länge (mm)
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Messschlauch SMS-B1/4-1000-A-W3 STAUFF Messschlauch SMS-B1/4-1000-A-W3 ERIKS Artikelnr. 11360695
Messschlauch SMS-B1/4-4000-C-W3 STAUFF Messschlauch SMS-B1/4-4000-C-W3 ERIKS Artikelnr. 11359932
Messschlauch SMS-B1/4-7000-C-W3 STAUFF Messschlauch SMS-B1/4-7000-C-W3 ERIKS Artikelnr. 11360768
Material Kupplung: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
Max. Betriebsdruck (bar)
Ausführung Anschluss 1: Innengewinde, schwenkbar
Ausführung Anschluss 2: Innengewinde, schwenkbar
Abmessungen Gewindeanschluss 1: 1/4" BSP zyl.
Abmessungen Gewindeanschluss 2: 1/4" BSP zyl.
Länge (mm)
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)