ProductPage

STAUFF Messschlauch SGS BSPP-fs x BSPP-fs

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material Kupplung: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN): DN04
Max. Betriebsdruck (bar): 340
Ausführung Anschluss 1: Innengewinde, schwenkbar
Ausführung Anschluss 2: Innengewinde, schwenkbar
Abmessungen Gewindeanschluss 1: 1/4" BSP zyl.
Abmessungen Gewindeanschluss 2: 1/4" BSP zyl.
Länge (mm)
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Messschlauch SGS-B1/4-10000-C-W3 STAUFF Messschlauch SGS-B1/4-10000-C-W3 ERIKS Artikelnr. 11360812
Messschlauch SGS-B1/4-2500-C-W3 STAUFF Messschlauch SGS-B1/4-2500-C-W3 ERIKS Artikelnr. 11359931
Material Kupplung: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN): DN04
Max. Betriebsdruck (bar): 340
Ausführung Anschluss 1: Innengewinde, schwenkbar
Ausführung Anschluss 2: Innengewinde, schwenkbar
Abmessungen Gewindeanschluss 1: 1/4" BSP zyl.
Abmessungen Gewindeanschluss 2: 1/4" BSP zyl.
Länge (mm)
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)