ProductPage

STAUFF Schottkupplung SSK-15

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Messkupplungen mit Kugelventil der Serie STAUFF Test 15 mit Adaptionsgewinde M16x1,5 entsprechend ISO 15171-2

Anwendung

  • Drucküberwachung und -kontrolle
  • Probenentnahme bei Hoch- und Niederdrucksystemen
  • Entlüftung
  • Geeignet für Hydrauliköle und andere Öle auf Mineralölbasis (Dichtungswerkstoff beachten)

Technische Informationen
Ausführung
Material Kupplung: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Anschlusstyp: Aussengewinde
Anschlussmaß: M 16x1.5
Dichtung: FKM (FPM)
Schutzkappe (Angabe): Rändelkappe aus Metall
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Schottkupplung SSK-15-V-W3 STAUFF Schottkupplung SSK-15-V-W3 ERIKS Artikelnr. 11359424
Schottkupplung SSK-15-W3 STAUFF Schottkupplung SSK-15-W3 ERIKS Artikelnr. 11360102
Material Kupplung: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Anschlusstyp: Aussengewinde
Anschlussmaß: M 16x1.5
Dichtung: FKM (FPM)
Schutzkappe (Angabe): Rändelkappe aus Metall
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)