ProductPage

STAUFF Messkupplung mit gerader 24°-Rohrverschraubung SMK-15 Typ G

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Messkupplungen mit Kugelventil der Serie STAUFF Test 15 mit Adaptionsgewinde M16x1,5 entsprechend ISO 15171-2

Anwendung

  • Drucküberwachung und -kontrolle
  • Probenentnahme bei Hoch- und Niederdrucksystemen
  • Entlüftung
  • Geeignet für Hydrauliköle und andere Öle auf Mineralölbasis (Dichtungswerkstoff beachten)

Technische Informationen
Ausführung
Material Kupplung: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Anschlusstyp: Schneidringanschluss
Anschlussmaß
Dichtung: FKM (FPM)
Max. Betriebsdruck (bar)
Schutzkappe (Angabe)
Filter löschen (24 der 24 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Messkupplung mit gerader 24°-Rohrverschraubung SMK-15-06L-G-W3-MS STAUFF Messkupplung mit gerader 24°-Rohrverschraubung SMK-15-06L-G-W3-MS ERIKS Artikelnr. 11359355
Messkupplung mit gerader 24°-Rohrverschraubung SMK-15-06S-G-W3-MS STAUFF Messkupplung mit gerader 24°-Rohrverschraubung SMK-15-06S-G-W3-MS ERIKS Artikelnr. 11359365
Messkupplung mit gerader 24°-Rohrverschraubung SMK-15-08L-G-W3-MS STAUFF Messkupplung mit gerader 24°-Rohrverschraubung SMK-15-08L-G-W3-MS ERIKS Artikelnr. 11359356
Messkupplung mit gerader 24°-Rohrverschraubung SMK-15-08L-G-W3 STAUFF Messkupplung mit gerader 24°-Rohrverschraubung SMK-15-08L-G-W3 ERIKS Artikelnr. 11359386
Messkupplung mit gerader 24°-Rohrverschraubung SMK-15-08S-G-W3-MS STAUFF Messkupplung mit gerader 24°-Rohrverschraubung SMK-15-08S-G-W3-MS ERIKS Artikelnr. 847356
Messkupplung mit gerader 24°-Rohrverschraubung SMK-15-10L-G-W3-MS STAUFF Messkupplung mit gerader 24°-Rohrverschraubung SMK-15-10L-G-W3-MS ERIKS Artikelnr. 11359357
Messkupplung mit gerader 24°-Rohrverschraubung SMK-15-10S-G-W3-MS STAUFF Messkupplung mit gerader 24°-Rohrverschraubung SMK-15-10S-G-W3-MS ERIKS Artikelnr. 11359366
Messkupplung mit gerader 24°-Rohrverschraubung SMK-15-12L-G-SK-W3 STAUFF Messkupplung mit gerader 24°-Rohrverschraubung SMK-15-12L-G-SK-W3 ERIKS Artikelnr. 11359688
Messkupplung mit gerader 24°-Rohrverschraubung SMK-15-12L-G-W3-MS STAUFF Messkupplung mit gerader 24°-Rohrverschraubung SMK-15-12L-G-W3-MS ERIKS Artikelnr. 11359358
Messkupplung mit gerader 24°-Rohrverschraubung SMK-15-12S-G-W3-MS STAUFF Messkupplung mit gerader 24°-Rohrverschraubung SMK-15-12S-G-W3-MS ERIKS Artikelnr. 833991
Material Kupplung: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Anschlusstyp: Schneidringanschluss
Anschlussmaß
Dichtung: FKM (FPM)
Max. Betriebsdruck (bar)
Schutzkappe (Angabe)
Filter löschen (24 der 24 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster