ProductPage

STAUFF Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SMK-15 Typ K

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Messkupplungen mit Kugelventil der Serie STAUFF Test 15 mit Adaptionsgewinde M16x1,5 entsprechend ISO 15171-2

Anwendung

  • Drucküberwachung und -kontrolle
  • Probenentnahme bei Hoch- und Niederdrucksystemen
  • Entlüftung
  • Geeignet für Hydrauliköle und andere Öle auf Mineralölbasis (Dichtungswerkstoff beachten)

Technische Informationen
Ausführung
Material Kupplung: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Anschlusstyp: Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß
Dichtung: NBR
Max. Betriebsdruck (bar)
Schutzkappe (Angabe)
Filter löschen (27 der 27 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SMK-15-06L-B-K-W3 STAUFF Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SMK-15-06L-B-K-W3 ERIKS Artikelnr. 11359026
Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SMK-15-06S-B-K-W3 STAUFF Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SMK-15-06S-B-K-W3 ERIKS Artikelnr. 11359027
Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SMK-15-06S-B-K-OK-W3 STAUFF Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SMK-15-06S-B-K-OK-W3 ERIKS Artikelnr. 11359673
Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SMK-15-08L-B-K-W3 STAUFF Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SMK-15-08L-B-K-W3 ERIKS Artikelnr. 11359028
Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SMK-15-08L-B-K-OK-W3 STAUFF Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SMK-15-08L-B-K-OK-W3 ERIKS Artikelnr. 11359677
Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SMK-15-08S-B-K-W3 STAUFF Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SMK-15-08S-B-K-W3 ERIKS Artikelnr. 11359029
Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SMK-15-08S-B-K-OK-W3 STAUFF Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SMK-15-08S-B-K-OK-W3 ERIKS Artikelnr. 11359679
Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SMK-15-10L-B-K-W3 STAUFF Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SMK-15-10L-B-K-W3 ERIKS Artikelnr. 11359030
Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SMK-15-10L-B-K-OK-W3 STAUFF Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SMK-15-10L-B-K-OK-W3 ERIKS Artikelnr. 11359714
Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SMK-15-10S-B-K-W3 STAUFF Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SMK-15-10S-B-K-W3 ERIKS Artikelnr. 11359031
Material Kupplung: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Anschlusstyp: Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß
Dichtung: NBR
Max. Betriebsdruck (bar)
Schutzkappe (Angabe)
Filter löschen (27 der 27 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster