ProductPage

STAUFF Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SKK-20 Typ K

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Messkupplungen mit Kegelventil der Serie STAUFF Test 20 mit Adaptionsgewinde M16x2 entsprechend ISO 15171-2

Anwendung

  • Drucküberwachung und -kontrolle
  • Probenentnahme bei Hoch- und Niederdrucksystemen
  • Entlüftung
  • Befüllung von Speichern (spezielle Füll-Version)
  • Adaptionsgewinde nach ISO 15171-2
  • Empfohlen für hydraulische Anwendungen mit niedrig-/hochviskosen Flüssigkeiten (z.B. Wasser oder Kühlschmierstoffe) sowie für hohe, pulsierende Drücke oder pneumatische Anwendungen.

Technische Informationen
Ausführung
Vorratsartikel
Material Kupplung: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Anschlusstyp: Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß
Dichtung
Max. Betriebsdruck (bar)
Schutzkappe (Angabe)
Filter löschen (22 der 22 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SKK-20-06L-B-K-W3 STAUFF Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SKK-20-06L-B-K-W3 ERIKS Artikelnr. 11360112
Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SKK-20-06S-B-K-W3 STAUFF Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SKK-20-06S-B-K-W3 ERIKS Artikelnr. 11358995
Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SKK-20-08L-V-K-W3 STAUFF Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SKK-20-08L-V-K-W3 ERIKS Artikelnr. 11361042
Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SKK-20-08S-B-K-SK-W3 STAUFF Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SKK-20-08S-B-K-SK-W3 ERIKS Artikelnr. 11359543
Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SKK-20-08S-B-K-W3 STAUFF Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SKK-20-08S-B-K-W3 ERIKS Artikelnr. 11358997
Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SKK-20-10L-B-K-W3 STAUFF Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SKK-20-10L-B-K-W3 ERIKS Artikelnr. 11358998
Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SKK-20-10L-B-K-OK-W3 STAUFF Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SKK-20-10L-B-K-OK-W3 ERIKS Artikelnr. 11360749
Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SKK-20-10S-V-K-W3 STAUFF Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SKK-20-10S-V-K-W3 ERIKS Artikelnr. 11359545
Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SKK-20-10S-B-K-W3 STAUFF Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SKK-20-10S-B-K-W3 ERIKS Artikelnr. 11361358
Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SKK-20-12L-B-K-W3 STAUFF Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SKK-20-12L-B-K-W3 ERIKS Artikelnr. 11358999
Vorratsartikel
Material Kupplung: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Anschlusstyp: Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß
Dichtung
Max. Betriebsdruck (bar)
Schutzkappe (Angabe)
Filter löschen (22 der 22 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster