ProductPage

OLEODINAMICA MARCHESINI Gegenhalteventil einfachwirkend Typ VBCD SE

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Vorratsartikel
Version: Inline Montage
Ausführung des Ventils: Einzel Standard (für offene Mitte Ventil)
Lenkungsdruckverhältnis
Typ Einstellung: Schraube
Max. Betriebsdruck (bar): 350
Max. Ölstrom (l/min)
Einstellbereich: 120 - 320 bar
Material: Stahl
Anschlüsse
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Senkbremsventil VBCD 3/8" SE 1:3,1 V0390 OLEODINAMICA MARCHESINI Senkbremsventil VBCD 3/8" SE 1:3,1 V0390 ERIKS Artikelnr. 14228936
Senkbremsventil VBCD 1/2" SE 1:3,1 V0410 OLEODINAMICA MARCHESINI Senkbremsventil VBCD 1/2" SE 1:3,1 V0410 ERIKS Artikelnr. 14228938
Senkbremsventil VBCD 3/4" SE 1:5,5 V0411 OLEODINAMICA MARCHESINI Senkbremsventil VBCD 3/4" SE 1:5,5 V0411 ERIKS Artikelnr. 14228940
Senkbremsventil VBCD 3/8" SE 1:8 V0390/RP18 OLEODINAMICA MARCHESINI Senkbremsventil VBCD 3/8" SE 1:8 V0390/RP18 ERIKS Artikelnr. 14228937
Senkbremsventil VBCD 1/2" SE 1:8 V0410/RP18 OLEODINAMICA MARCHESINI Senkbremsventil VBCD 1/2" SE 1:8 V0410/RP18 ERIKS Artikelnr. 14228939
Senkbremsventil VBCD 3/4" SE 1:8 V0411/RP18 OLEODINAMICA MARCHESINI Senkbremsventil VBCD 3/4" SE 1:8 V0411/RP18 ERIKS Artikelnr. 14228941
Vorratsartikel
Version: Inline Montage
Ausführung des Ventils: Einzel Standard (für offene Mitte Ventil)
Lenkungsdruckverhältnis
Typ Einstellung: Schraube
Max. Betriebsdruck (bar): 350
Max. Ölstrom (l/min)
Einstellbereich: 120 - 320 bar
Material: Stahl
Anschlüsse
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)