ProductPage

OLEODINAMICA MARCHESINI Gegenhalteventil einfachwirkend Typ VBCD SE 3 VIE

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Vorratsartikel
Version: Inline Montage
Ausführung des Ventils: Einzel Standard (für offene Mitte Ventil)
Lenkungsdruckverhältnis: 1:4,5
Typ Einstellung: Schraube
Max. Betriebsdruck (bar): 350
Max. Ölstrom (l/min)
Einstellbereich: 120 - 320 bar
Material: Stahl
Anschlüsse
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Senkbremsventil VBCD 3/8" SE 3 VIE 1:4,5 V0394 OLEODINAMICA MARCHESINI Senkbremsventil VBCD 3/8" SE 3 VIE 1:4,5 V0394 ERIKS Artikelnr. 14228958
Senkbremsventil VBCD 1/2" SE 3 VIE 1:4,5 V0414 OLEODINAMICA MARCHESINI Senkbremsventil VBCD 1/2" SE 3 VIE 1:4,5 V0414 ERIKS Artikelnr. 14228959
Vorratsartikel
Version: Inline Montage
Ausführung des Ventils: Einzel Standard (für offene Mitte Ventil)
Lenkungsdruckverhältnis: 1:4,5
Typ Einstellung: Schraube
Max. Betriebsdruck (bar): 350
Max. Ölstrom (l/min)
Einstellbereich: 120 - 320 bar
Material: Stahl
Anschlüsse
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)