ProductPage

OLEODINAMICA MARCHESINI Gegenhalteventil einfachwirkend Typ VBCD DE

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Vorratsartikel
Version: Inline Montage
Ausführung des Ventils: Doppelte Standard (für offene Mitte Ventil)
Lenkungsdruckverhältnis
Typ Einstellung: Schraube
Max. Betriebsdruck (bar): 350
Max. Ölstrom (l/min)
Einstellbereich: 120 - 320 bar
Material: Stahl
Anschlüsse
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Senkbremsventil VBCD 3/8" DE 1:3,1 V0420 OLEODINAMICA MARCHESINI Senkbremsventil VBCD 3/8" DE 1:3,1 V0420 ERIKS Artikelnr. 14228942
Senkbremsventil VBCD 1/2" DE 1:3,1 V0430 OLEODINAMICA MARCHESINI Senkbremsventil VBCD 1/2" DE 1:3,1 V0430 ERIKS Artikelnr. 14228944
Senkbremsventil VBCD 3/4" DE 1:5,5 V0431 OLEODINAMICA MARCHESINI Senkbremsventil VBCD 3/4" DE 1:5,5 V0431 ERIKS Artikelnr. 14228946
Senkbremsventil VBCD 3/8" DE 1:8 V0420/RP18 OLEODINAMICA MARCHESINI Senkbremsventil VBCD 3/8" DE 1:8 V0420/RP18 ERIKS Artikelnr. 14228943
Senkbremsventil VBCD 1/2" DE 1:8 V0430/RP18 OLEODINAMICA MARCHESINI Senkbremsventil VBCD 1/2" DE 1:8 V0430/RP18 ERIKS Artikelnr. 14228945
Senkbremsventil VBCD 3/4" DE 1:8 V0431/RP18 OLEODINAMICA MARCHESINI Senkbremsventil VBCD 3/4" DE 1:8 V0431/RP18 ERIKS Artikelnr. 14228947
Vorratsartikel
Version: Inline Montage
Ausführung des Ventils: Doppelte Standard (für offene Mitte Ventil)
Lenkungsdruckverhältnis
Typ Einstellung: Schraube
Max. Betriebsdruck (bar): 350
Max. Ölstrom (l/min)
Einstellbereich: 120 - 320 bar
Material: Stahl
Anschlüsse
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)