ProductPage

OLEODINAMICA MARCHESINI Gegenhalteventil doppeltwirkend Typ VBCD DE FL

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Version: Flangeable
Ausführung des Ventils: Doppelte Standard (für offene Mitte Ventil)
Lenkungsdruckverhältnis: 1:4,5
Typ Einstellung: Schraube
Max. Betriebsdruck (bar): 350
Max. Ölstrom (l/min)
Einstellbereich: 120 - 320 bar
Material: Stahl
Anschlüsse
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Senkbremsventil VBCD 3/8" DE FL 1:4,5 V0424 OLEODINAMICA MARCHESINI Senkbremsventil VBCD 3/8" DE FL 1:4,5 V0424 ERIKS Artikelnr. 14228955
8 Stück pro Paket
Senkbremsventil VBCD 1/2" DE FL 1:4,5 V0434 OLEODINAMICA MARCHESINI Senkbremsventil VBCD 1/2" DE FL 1:4,5 V0434 ERIKS Artikelnr. 14228956
8 Stück pro Paket
Version: Flangeable
Ausführung des Ventils: Doppelte Standard (für offene Mitte Ventil)
Lenkungsdruckverhältnis: 1:4,5
Typ Einstellung: Schraube
Max. Betriebsdruck (bar): 350
Max. Ölstrom (l/min)
Einstellbereich: 120 - 320 bar
Material: Stahl
Anschlüsse
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)