ProductPage

OLEODINAMICA MARCHESINI Gegenhalteventil doppeltwirkend mit Bremsentlastung Typ VBCD DE A SF

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Vorratsartikel
Version: Inline Montage
Ausführung des Ventils: Doppelte Standard (für offene Mitte-Ventil) mit Bremsfreigabe
Lenkungsdruckverhältnis: 1:4,5
Typ Einstellung: Schraube
Max. Betriebsdruck (bar): 350
Max. Ölstrom (l/min)
Einstellbereich: 120 - 320 bar
Material: Stahl
Anschlüsse
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Senkbremsventil VBCD 3/8" DE A SF 1:4,5 V0422/SF OLEODINAMICA MARCHESINI Senkbremsventil VBCD 3/8" DE A SF 1:4,5 V0422/SF ERIKS Artikelnr. 14228950
Senkbremsventil VBCD 1/2" DE A SF 1:4,5 V0432/SF OLEODINAMICA MARCHESINI Senkbremsventil VBCD 1/2" DE A SF 1:4,5 V0432/SF ERIKS Artikelnr. 14228951
Vorratsartikel
Version: Inline Montage
Ausführung des Ventils: Doppelte Standard (für offene Mitte-Ventil) mit Bremsfreigabe
Lenkungsdruckverhältnis: 1:4,5
Typ Einstellung: Schraube
Max. Betriebsdruck (bar): 350
Max. Ölstrom (l/min)
Einstellbereich: 120 - 320 bar
Material: Stahl
Anschlüsse
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)