ProductPage

OLEODINAMICA MARCHESINI Gegenhalteventil doppeltwirkend für Steuerventil in der mittleren Position geschlossen Typ VBCD DE CC

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Vorratsartikel
Version: Inline Montage
Ausführung des Ventils: Standard-Doppel für geschlossene Mitte
Lenkungsdruckverhältnis
Typ Einstellung: Schraube
Max. Betriebsdruck (bar): 350
Max. Ölstrom (l/min)
Einstellbereich: 120 - 320 bar
Material: Stahl
Anschlüsse
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Senkbremsventil VBCD 3/8" DE CC 1:3,1 V0441 OLEODINAMICA MARCHESINI Senkbremsventil VBCD 3/8" DE CC 1:3,1 V0441 ERIKS Artikelnr. 14228965
Senkbremsventil VBCD 1/2" DE CC 1:3,1 V0442 OLEODINAMICA MARCHESINI Senkbremsventil VBCD 1/2" DE CC 1:3,1 V0442 ERIKS Artikelnr. 14228967
Senkbremsventil VBCD 3/8" DE CC 1:8 V0441/RP18 OLEODINAMICA MARCHESINI Senkbremsventil VBCD 3/8" DE CC 1:8 V0441/RP18 ERIKS Artikelnr. 14228966
Senkbremsventil VBCD 3/4" DE CC 1:5,5 V0443 OLEODINAMICA MARCHESINI Senkbremsventil VBCD 3/4" DE CC 1:5,5 V0443 ERIKS Artikelnr. 14228969
Senkbremsventil VBCD 1/2" DE CC 1:8 V0442/RP18 OLEODINAMICA MARCHESINI Senkbremsventil VBCD 1/2" DE CC 1:8 V0442/RP18 ERIKS Artikelnr. 14228968
Senkbremsventil VBCD 3/4" DE CC 1:8 V0443/RP18 OLEODINAMICA MARCHESINI Senkbremsventil VBCD 3/4" DE CC 1:8 V0443/RP18 ERIKS Artikelnr. 14228970
Vorratsartikel
Version: Inline Montage
Ausführung des Ventils: Standard-Doppel für geschlossene Mitte
Lenkungsdruckverhältnis
Typ Einstellung: Schraube
Max. Betriebsdruck (bar): 350
Max. Ölstrom (l/min)
Einstellbereich: 120 - 320 bar
Material: Stahl
Anschlüsse
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)