ProductPage

OLEODINAMICA MARCHESINI Gegenhalteventil doppeltwirkend für Steuerventil in der mittleren Position geschlossen Typ VBCD DE A CC

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Vorratsartikel
Version: Inline Montage
Ausführung des Ventils: Standard-Doppel für geschlossene Mitte
Lenkungsdruckverhältnis: 1:4,5
Typ Einstellung: Schraube
Max. Betriebsdruck (bar): 350
Max. Ölstrom (l/min)
Einstellbereich: 120 - 320 bar
Material: Stahl
Anschlüsse
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Senkbremsventil VBCD 1/4" DE A CC 1:4,5 V0389 OLEODINAMICA MARCHESINI Senkbremsventil VBCD 1/4" DE A CC 1:4,5 V0389 ERIKS Artikelnr. 14228974
Senkbremsventil VBCD 3/8" DE A CC 1:4,5 V0421 OLEODINAMICA MARCHESINI Senkbremsventil VBCD 3/8" DE A CC 1:4,5 V0421 ERIKS Artikelnr. 14228975
Senkbremsventil VBCD 1/2" DE A CC 1:4,5 V0423 OLEODINAMICA MARCHESINI Senkbremsventil VBCD 1/2" DE A CC 1:4,5 V0423 ERIKS Artikelnr. 14228976
Vorratsartikel
Version: Inline Montage
Ausführung des Ventils: Standard-Doppel für geschlossene Mitte
Lenkungsdruckverhältnis: 1:4,5
Typ Einstellung: Schraube
Max. Betriebsdruck (bar): 350
Max. Ölstrom (l/min)
Einstellbereich: 120 - 320 bar
Material: Stahl
Anschlüsse
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)