ProductPage

OLEODINAMICA MARCHESINI Gegenhalteventil doppeltwirkend für in der mittleren Position geschlossene Ventile Typ VBCD DE FL CC

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Version: Flangeable
Ausführung des Ventils: Standard-Doppel für geschlossene Mitte
Lenkungsdruckverhältnis: 1:4,5
Typ Einstellung: Schraube
Max. Betriebsdruck (bar): 350
Max. Ölstrom (l/min)
Einstellbereich: 120 - 320 bar
Material: Stahl
Anschlüsse
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Senkbremsventil VBCD 3/8" DE FL CC 1:4,5 V0433 OLEODINAMICA MARCHESINI Senkbremsventil VBCD 3/8" DE FL CC 1:4,5 V0433 ERIKS Artikelnr. 14228979
5 Stück pro Paket
Senkbremsventil VBCD 1/2" DE FL CC 1:4,5 V0437 OLEODINAMICA MARCHESINI Senkbremsventil VBCD 1/2" DE FL CC 1:4,5 V0437 ERIKS Artikelnr. 14228980
5 Stück pro Paket
Version: Flangeable
Ausführung des Ventils: Standard-Doppel für geschlossene Mitte
Lenkungsdruckverhältnis: 1:4,5
Typ Einstellung: Schraube
Max. Betriebsdruck (bar): 350
Max. Ölstrom (l/min)
Einstellbereich: 120 - 320 bar
Material: Stahl
Anschlüsse
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)