ProductPage

OLEODINAMICA MARCHESINI CETOP Gegenhalteventil in A und B Typ VBCD DE CETOP

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Version: Sandwich
Grösse
Ausführung des Ventils
Lenkungsdruckverhältnis: 1:4,5
Typ Einstellung: Schraube
Max. Betriebsdruck (bar): 350
Max. Ölstrom (l/min)
Einstellbereich: 120 - 320 bar
Material: Stahl
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Senkbremsventil VBCD DE NG6 1:4,5 V1421 OLEODINAMICA MARCHESINI Senkbremsventil VBCD DE NG6 1:4,5 V1421 ERIKS Artikelnr. 14228983
Senkbremsventil VBCD DE NG6 CC 1:4,5 V1427 OLEODINAMICA MARCHESINI Senkbremsventil VBCD DE NG6 CC 1:4,5 V1427 ERIKS Artikelnr. 14228986
Senkbremsventil VBCD DE NG10 1:4,5 V1441 OLEODINAMICA MARCHESINI Senkbremsventil VBCD DE NG10 1:4,5 V1441 ERIKS Artikelnr. 14228991
Senkbremsventil VBCD DE NG10 CC 1:4,5 V1447 OLEODINAMICA MARCHESINI Senkbremsventil VBCD DE NG10 CC 1:4,5 V1447 ERIKS Artikelnr. 14228992
Vorratsartikel
Version: Sandwich
Grösse
Ausführung des Ventils
Lenkungsdruckverhältnis: 1:4,5
Typ Einstellung: Schraube
Max. Betriebsdruck (bar): 350
Max. Ölstrom (l/min)
Einstellbereich: 120 - 320 bar
Material: Stahl
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)