ProductPage

ENERPAC PAM-Serie, luft-hydraulische Pumpen

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

- Behälterinhalt: 4.0 - 8.0L.
- Maximaler Betriebsdruck: 0,15 l / min
- Luftverbrauch 510 l / min
- max. Betriebsdruck 700 bar.

Typ: Hochdruck Luft-Hydraulik pumpe
Max. Betriebsdruck (bar): 700
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Hochdruck-Luftpumpe PAM1021 ENERPAC Hochdruck-Luftpumpe PAM1021 ERIKS Artikelnr. 12530988
Hochdruck-Luftpumpe PAM1022 ENERPAC Hochdruck-Luftpumpe PAM1022 ERIKS Artikelnr. 12530991
Hochdruck-Luftpumpe PAM1041 ENERPAC Hochdruck-Luftpumpe PAM1041 ERIKS Artikelnr. 12530994
Hochdruck-Luftpumpe PAM1042 ENERPAC Hochdruck-Luftpumpe PAM1042 ERIKS Artikelnr. 12530997
Typ: Hochdruck Luft-Hydraulik pumpe
Max. Betriebsdruck (bar): 700
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)