ProductPage

OMFB PMS Pumpe ohne Tank

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Product Manual Download  (PDF)
Produktübersicht

Typ: Handpumpe
Entlast/Senkventil: Ja
Druckbegrenzungsventil: Ja
Wegeventil: Nein
Durchfluss Hochdruckpumpe (cm³/Hub)
Tankinhalt (l)
Max. Betriebsdruck (bar)
Ausführung: Einstufig
Filter löschen (18 der 18 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Handpumpe PMS 12 S/1 + VS exklusiv Hebel OMFB Handpumpe PMS 12 S/1 + VS exklusiv Hebel ERIKS Artikelnr. 11486666
Handpumpe PMS 12 S/2 + VS exklusiv Hebel OMFB Handpumpe PMS 12 S/2 + VS exklusiv Hebel ERIKS Artikelnr. 11486761
Handpumpe PMS 12 S/3 + VS exklusiv Hebel OMFB Handpumpe PMS 12 S/3 + VS exklusiv Hebel ERIKS Artikelnr. 11486775
Handpumpe PMS 12 S/5 + VS exklusiv Hebel OMFB Handpumpe PMS 12 S/5 + VS exklusiv Hebel ERIKS Artikelnr. 11486780
Handpumpe PMS 12 S/7 + VS exklusiv Hebel OMFB Handpumpe PMS 12 S/7 + VS exklusiv Hebel ERIKS Artikelnr. 11486793
Handpumpe PMS 12 S/10 + VS exklusiv Hebel OMFB Handpumpe PMS 12 S/10 + VS exklusiv Hebel ERIKS Artikelnr. 11486798
Handpumpe PMS 25 S/1 + VS exklusiv Hebel OMFB Handpumpe PMS 25 S/1 + VS exklusiv Hebel ERIKS Artikelnr. 11487033
Handpumpe PMS 25 S/2 + VS exklusiv Hebel OMFB Handpumpe PMS 25 S/2 + VS exklusiv Hebel ERIKS Artikelnr. 11487034
Handpumpe PMS 25 S/3 + VS exklusiv Hebel OMFB Handpumpe PMS 25 S/3 + VS exklusiv Hebel ERIKS Artikelnr. 11487036
Handpumpe PMS 25 S/5 + VS exklusiv Hebel OMFB Handpumpe PMS 25 S/5 + VS exklusiv Hebel ERIKS Artikelnr. 11487176
Typ: Handpumpe
Entlast/Senkventil: Ja
Druckbegrenzungsventil: Ja
Wegeventil: Nein
Durchfluss Hochdruckpumpe (cm³/Hub)
Tankinhalt (l)
Max. Betriebsdruck (bar)
Ausführung: Einstufig
Filter löschen (18 der 18 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster