ProductPage

OMFB PM Pumpe ohne Tank

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Typ: Handpumpe
Entlast/Senkventil: Ja
Druckbegrenzungsventil: Nein
Wegeventil: Nein
Durchfluss Hochdruckpumpe (cm³/Hub)
Tankinhalt (l): Ohne Tank
Max. Betriebsdruck (bar)
Ausführung: Einstufig
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Handpumpe PM20 ohne Speicher OMFB Handpumpe PM20 ohne Speicher ERIKS Artikelnr. 1014694

Katalog Artikelnr 1: B1014694

Handpumpe PM50 ohne Speicher OMFB Handpumpe PM50 ohne Speicher ERIKS Artikelnr. 1014704

Katalog Artikelnr 1: B1014704

Handpumpe PM70 ohne Speicher OMFB Handpumpe PM70 ohne Speicher ERIKS Artikelnr. 1020106

Katalog Artikelnr 1: B1020106

Vorratsartikel
Typ: Handpumpe
Entlast/Senkventil: Ja
Druckbegrenzungsventil: Nein
Wegeventil: Nein
Durchfluss Hochdruckpumpe (cm³/Hub)
Tankinhalt (l): Ohne Tank
Max. Betriebsdruck (bar)
Ausführung: Einstufig
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)