|
RÖTELMANN
Adapter für RSA10 / 20 S013 G 2 "
ERIKS Artikelnr. 12765255
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "adapter for rsa10 / 20 s013 g 2 "",
"item_id": "gr1508089113336471",
"material_number": "12765255",
"item_brand": "rötelmann",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"accumulators",
"item_category3":"accessories",
"item_category4": "pr4026386266614112",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
RÖTELMANN
Adapter für RSA10 / 20 S011 G 1 "
ERIKS Artikelnr. 12765257
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "adapter for rsa10 / 20 s011 g 1 "",
"item_id": "gr1508089113336475",
"material_number": "12765257",
"item_brand": "rötelmann",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"accumulators",
"item_category3":"accessories",
"item_category4": "pr4026386266614112",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
RÖTELMANN
Adapter für RSA10 / 20 S010 G 3/4 "
ERIKS Artikelnr. 12765260
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "adapter for rsa10 / 20 s010 g 3/4 "",
"item_id": "gr1508089113336483",
"material_number": "12765260",
"item_brand": "rötelmann",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"accumulators",
"item_category3":"accessories",
"item_category4": "pr4026386266614112",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|
|
RÖTELMANN
Sicherheitsventil RSA 32 H F S309 1 1 N 300 VX0
ERIKS Artikelnr. 12590758
Katalog Artikelnr 1: B12590758
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "safety valve rsa 32 h f s309 1 1 n 300 vx0",
"item_id": "gr0000001191779",
"material_number": "12590758",
"item_brand": "rötelmann",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"accumulators",
"item_category3":"accessories",
"item_category4": "pr4026386266614112",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
|
|
RÖTELMANN
Sicherheitsventil RSA 10 F F S012 1 1 N 300 VX0
ERIKS Artikelnr. 12590756
Katalog Artikelnr 1: B12590756
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "safety valve rsa 10 f f s012 1 1 n 300 vx0",
"item_id": "gr0000001191787",
"material_number": "12590756",
"item_brand": "rötelmann",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"accumulators",
"item_category3":"accessories",
"item_category4": "pr4026386266614112",
"item_variant": "pce",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
|
|
RÖTELMANN
Sicherheitsventil RSA 20 G F S013 1 1 N 300 VX0
ERIKS Artikelnr. 12590757
Katalog Artikelnr 1: B12590757
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "safety valve rsa 20 g f s013 1 1 n 300 vx0",
"item_id": "gr0000001191788",
"material_number": "12590757",
"item_brand": "rötelmann",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"accumulators",
"item_category3":"accessories",
"item_category4": "pr4026386266614112",
"item_variant": "pce",
"index": "6",
"quantity": ""
}
}
|