ProductPage

GATES Hydraulikschlauch EFG3K (R12)

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Hydraulikanwendungen mit extrem hohen Drücken und hohen Impulsbelastungen.

Technische Informationen
Konstruktion
Ausführung
Genehmigung
Optionen
Vorratsartikel
Schlauch Innen-Ø (DN)
Schlauch Innen-Ø (in)
Max. Betriebsdruck (bar): 210
EN-Norm: EN 856-R12
SAE-Norm: SAE 100 R12
ISO-Norm: ISO 3862 R12
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Hydraulikschlauch 20EFG3K GATES Hydraulikschlauch 20EFG3K ERIKS Artikelnr. 11374392
0,01 Meter pro Paket
Hydraulikschlauch 24EFG3K GATES Hydraulikschlauch 24EFG3K ERIKS Artikelnr. 791199
0,01 Meter pro Paket
Hydraulikschlauch 32EFG3K GATES Hydraulikschlauch 32EFG3K ERIKS Artikelnr. 791210
0,01 Meter pro Paket
Vorratsartikel
Schlauch Innen-Ø (DN)
Schlauch Innen-Ø (in)
Max. Betriebsdruck (bar): 210
EN-Norm: EN 856-R12
SAE-Norm: SAE 100 R12
ISO-Norm: ISO 3862 R12
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)