ProductPage

Kraftstoffschlauch LDT

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Max. Betriebsdruck (bar): 20
Min. Berstdruck (bar): 50
Material Seele: NBR
Temperaturbereich (°C): von -30 bis 95
Temperaturbereich °F (°F): von -22 bis 203
Statisches Kabel: Nein
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Kraftstoffschlauch LDT DIN73379 SPULE=20M 3,5X1,75 Kraftstoffschlauch LDT DIN73379 SPULE=20M 3,5X1,75 ERIKS Artikelnr. 13353978
20 Meter pro Paket
Kraftstoffschlauch LDT DIN73379 SPULE=20M 7X2 Kraftstoffschlauch LDT DIN73379 SPULE=20M 7X2 ERIKS Artikelnr. 13353242
20 Meter pro Paket
Kraftstoffschlauch LDT DIN73379 SPULE=20M 4X2 Kraftstoffschlauch LDT DIN73379 SPULE=20M 4X2 ERIKS Artikelnr. 13353241
20 Meter pro Paket
Kraftstoffschlauch LDT DIN73379 SPULE=20M 5,5X2,5 Kraftstoffschlauch LDT DIN73379 SPULE=20M 5,5X2,5 ERIKS Artikelnr. 23857177
20 Meter pro Paket
Kraftstoffschlauch LDT DIN73379 SPULE=20m 9x2,5 Kraftstoffschlauch LDT DIN73379 SPULE=20m 9x2,5 ERIKS Artikelnr. 14285616
20 Meter pro Paket
Vorratsartikel
Max. Betriebsdruck (bar): 20
Min. Berstdruck (bar): 50
Material Seele: NBR
Temperaturbereich (°C): von -30 bis 95
Temperaturbereich °F (°F): von -22 bis 203
Statisches Kabel: Nein
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)