Einfache Führung und Installation in räumlich beschränkten Bereichen.
Technische Informationen
Temperaturbereich:
-40°C bis +100°C konstant und +121°C kurzzeitig
Konstruktion
Seele:
NBR-Basis (Nitril).
Einlagen:
Zwei Stahldrahtgeflechte von höchster Festigkeit.
Decke:
NBR/PVC-Basis.
MSHA-Freigabe.
Ausführung
70% des EN 857 2SC- und 50% des EN 853 2SN-Biegeradius bei dem genannten Betriebsdruck.
Überlegene Impulsfestigkeit: Der Schlauch wurde ≥ 600.000 Impulsen getestet.
Der M6K-Schlauch ist für biologisch abbaubare Hydraulikflüssigkeiten wie synthetische Ester, Polyglykole, Pflanzenöle und Flüssigkeiten auf Mineralölbasis geeignet.
Genehmigung
Normen:
Gates-Eigenentwicklung.
Erfüllt oder übertrifft die Leistungsanforderungen von EN 857 2SC.