ProductPage

GATES Hydraulikschlauch G2XH (2SN)

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Hochdruck-Hydraulikanwendungen, bei denen hohe Temperaturen auftreten, z. B. in Motoren, Gießereien usw.

Technische Informationen
Konstruktion
Ausführung
Genehmigung
Optionen
Vorratsartikel
Schlauch Innen-Ø (DN)
Schlauch Innen-Ø (in)
Max. Betriebsdruck (bar)
EN-Norm: EN 853-2SN
SAE-Norm: SAE 100 R2AT
ISO-Norm: ISO 1436 2SN R2ATS
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
Hydraulikschlauch 4G2XHXRL168 GATES Hydraulikschlauch 4G2XHXRL168 ERIKS Artikelnr. 11407441
0,001 Meter pro Paket
Hydraulikschlauch 6G2XHXRL122 GATES Hydraulikschlauch 6G2XHXRL122 ERIKS Artikelnr. 11407442
0,01 Meter pro Paket
Hydraulikschlauch 8G2XHXRL101 GATES Hydraulikschlauch 8G2XHXRL101 ERIKS Artikelnr. 11407443
0,01 Meter pro Paket
Hydraulikschlauch 10G2XHXRL67 GATES Hydraulikschlauch 10G2XHXRL67 ERIKS Artikelnr. 11407444
0,001 Meter pro Paket
Hydraulikschlauch 12G2XHXRL67 GATES Hydraulikschlauch 12G2XHXRL67 ERIKS Artikelnr. 11407445
67,06 Meter pro Paket
Hydraulikschlauch 16G2XHXRL50 GATES Hydraulikschlauch 16G2XHXRL50 ERIKS Artikelnr. 11407446
0,001 Meter pro Paket
Hydraulikschlauch 20G2XH GATES Hydraulikschlauch 20G2XH ERIKS Artikelnr. 14607047
39,62 Meter pro Paket
Hydraulikschlauch 24G2XH GATES Hydraulikschlauch 24G2XH ERIKS Artikelnr. 14607048
39,62 Meter pro Paket
Hydraulikschlauch 32G2XH GATES Hydraulikschlauch 32G2XH ERIKS Artikelnr. 14607049
39,62 Meter pro Paket
Vorratsartikel
Schlauch Innen-Ø (DN)
Schlauch Innen-Ø (in)
Max. Betriebsdruck (bar)
EN-Norm: EN 853-2SN
SAE-Norm: SAE 100 R2AT
ISO-Norm: ISO 1436 2SN R2ATS
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)