ProductPage

GATES Hydraulikschlauch G1 (Rollen)

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Mitteldruck-Hydraulikanwendungen.

Technische Informationen
Konstruktion
Ausführung
Genehmigung
Optionen
Schlauch Innen-Ø (DN)
Schlauch Innen-Ø (in)
Max. Betriebsdruck (bar)
EN-Norm: EN 853-1SN
SAE-Norm: SAE 100 R1AT
ISO-Norm: ISO 1436 1SN R1ATS
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Hydraulikschlauch  5G1 Haspel/175m GATES Hydraulikschlauch 5G1 Haspel/175m ERIKS Artikelnr. 11543563
175 Meter pro Paket
Hydraulikschlauch  6G1 Haspel/125m GATES Hydraulikschlauch 6G1 Haspel/125m ERIKS Artikelnr. 11543564
125 Meter pro Paket
Hydraulikschlauch  8G1 Haspel/100m GATES Hydraulikschlauch 8G1 Haspel/100m ERIKS Artikelnr. 11543566
100 Meter pro Paket
Hydraulikschlauch 10G1 Haspel/75m GATES Hydraulikschlauch 10G1 Haspel/75m ERIKS Artikelnr. 11543568
75 Meter pro Paket
Hydraulikschlauch 12G1 Haspel/50m GATES Hydraulikschlauch 12G1 Haspel/50m ERIKS Artikelnr. 11543569
50 Meter pro Paket
Schlauch Innen-Ø (DN)
Schlauch Innen-Ø (in)
Max. Betriebsdruck (bar)
EN-Norm: EN 853-1SN
SAE-Norm: SAE 100 R1AT
ISO-Norm: ISO 1436 1SN R1ATS
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)