ProductPage

FLEXION Schlaucharmatur gerade BSP Innengewinde schwenkbar 60° Konus OR ZFA-SBS

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Ein- oder zweiteilig: Zweiteilig
Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Anschlusstyp: Innengewinde, schwenkbar
Ausführung Mutter
Schlauch Innen-Ø (DN)
Schlauch Innen-Ø (in)
Anschlussarmatur: BSP 60° Konus mit O-ring
Größe Anschlussarmatur
Winkel (Grad) (°): 0
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Schlaucharmatur gerade BSP Innengewinde schwenkbar 60° Konus OR ZFA04SBS04SB FLEXION Schlaucharmatur gerade BSP Innengewinde schwenkbar 60° Konus OR ZFA04SBS04SB ERIKS Artikelnr. 13557450
Schlaucharmatur gerade BSP Innengewinde schwenkbar 60° Konus OR ZFA06SBS06SB FLEXION Schlaucharmatur gerade BSP Innengewinde schwenkbar 60° Konus OR ZFA06SBS06SB ERIKS Artikelnr. 13557451
Schlaucharmatur gerade BSP Innengewinde schwenkbar 60° Konus OR ZFA08SBS08SB FLEXION Schlaucharmatur gerade BSP Innengewinde schwenkbar 60° Konus OR ZFA08SBS08SB ERIKS Artikelnr. 13557452
Schlaucharmatur gerade BSP Innengewinde schwenkbar 60° Konus OR ZFA12SBS12CN FLEXION Schlaucharmatur gerade BSP Innengewinde schwenkbar 60° Konus OR ZFA12SBS12CN ERIKS Artikelnr. 13557453
Schlaucharmatur gerade BSP Innengewinde schwenkbar 60° Konus OR ZFA16SBS16CN FLEXION Schlaucharmatur gerade BSP Innengewinde schwenkbar 60° Konus OR ZFA16SBS16CN ERIKS Artikelnr. 13557454
Vorratsartikel
Ein- oder zweiteilig: Zweiteilig
Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Anschlusstyp: Innengewinde, schwenkbar
Ausführung Mutter
Schlauch Innen-Ø (DN)
Schlauch Innen-Ø (in)
Anschlussarmatur: BSP 60° Konus mit O-ring
Größe Anschlussarmatur
Winkel (Grad) (°): 0
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)