Ein- oder zweiteilig: Zweiteilig
Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Anschlusstyp: Innengewinde, schwenkbar
Ausführung Mutter: Mutter, gekrimpt
Schlauch Innen-Ø (DN)
Schlauch Innen-Ø (in)
Anschlussarmatur: BSP 60° Konus mit O-ring
Größe Anschlussarmatur
Winkel (Grad) (°): 90
Bogenausführung: Standard