ProductPage

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur gerade JIC Außengewinde UN-UNF MJ

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Ein- oder zweiteilig: Einteilig
Material: Stahl
Oberflächenschutz: Verzinkt
Anschlusstyp: Aussengewinde
Schlauch Innen-Ø (DN)
Schlauch Innen-Ø (in)
Anschlussarmatur: JIC 37° Konus
Größe Anschlussarmatur
Winkel (Grad) (°): 0
Filter löschen (19 der 19 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
MegaCrimp Schlaucharmatur 4G5MJ GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 4G5MJ ERIKS Artikelnr. 11285437
MegaCrimp Schlaucharmatur 4G4MJ GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 4G4MJ ERIKS Artikelnr. 11285429
MegaCrimp Schlaucharmatur 4G6MJ GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 4G6MJ ERIKS Artikelnr. 11285458
MegaCrimp Schlaucharmatur 5G5MJ GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 5G5MJ ERIKS Artikelnr. 11285498
MegaCrimp Schlaucharmatur 5G6MJ GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 5G6MJ ERIKS Artikelnr. 11285507
MegaCrimp Schlaucharmatur 6G8MJ GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 6G8MJ ERIKS Artikelnr. 1060465
MegaCrimp Schlaucharmatur 6G10MJ GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 6G10MJ ERIKS Artikelnr. 11285529
MegaCrimp Schlaucharmatur 8G12MJ GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 8G12MJ ERIKS Artikelnr. 11285625
MegaCrimp Schlaucharmatur 8G8MJ GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 8G8MJ ERIKS Artikelnr. 11285670
MegaCrimp Schlaucharmatur 8G10MJ GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 8G10MJ ERIKS Artikelnr. 1060469
Vorratsartikel
Ein- oder zweiteilig: Einteilig
Material: Stahl
Oberflächenschutz: Verzinkt
Anschlusstyp: Aussengewinde
Schlauch Innen-Ø (DN)
Schlauch Innen-Ø (in)
Anschlussarmatur: JIC 37° Konus
Größe Anschlussarmatur
Winkel (Grad) (°): 0
Filter löschen (19 der 19 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster