ProductPage

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur gerade Japanischer Dichtkopf mit BSP Innengewinde 60° Konus FJISX

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Ein- oder zweiteilig: Einteilig
Material: Stahl
Oberflächenschutz: Verzinkt
Anschlusstyp: Innengewinde, schwenkbar
Ausführung Mutter: Mutter, gekrimpt
Schlauch Innen-Ø (DN)
Schlauch Innen-Ø (in)
Anschlussarmatur: JIS
Größe Anschlussarmatur
Winkel (Grad) (°): 0
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
MegaCrimp Schlaucharmatur 4G4FJISX GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 4G4FJISX ERIKS Artikelnr. 11285415
MegaCrimp Schlaucharmatur 6G6FJISX GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 6G6FJISX ERIKS Artikelnr. 11285567
MegaCrimp Schlaucharmatur 8G8FJISX GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 8G8FJISX ERIKS Artikelnr. 11285655
MegaCrimp Schlaucharmatur 12G12FJISX GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 12G12FJISX ERIKS Artikelnr. 11285296
MegaCrimp Schlaucharmatur 16G16FJISX GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 16G16FJISX ERIKS Artikelnr. 11285351
Vorratsartikel
Ein- oder zweiteilig: Einteilig
Material: Stahl
Oberflächenschutz: Verzinkt
Anschlusstyp: Innengewinde, schwenkbar
Ausführung Mutter: Mutter, gekrimpt
Schlauch Innen-Ø (DN)
Schlauch Innen-Ø (in)
Anschlussarmatur: JIS
Größe Anschlussarmatur
Winkel (Grad) (°): 0
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)