ProductPage

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur gerade Dichtkopf mit JIC Innengewinde UN-UNF FJX

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Ein- oder zweiteilig: Einteilig
Material: Stahl
Oberflächenschutz: Verzinkt
Anschlusstyp: Innengewinde, schwenkbar
Ausführung Mutter: Mutter, hinterlegt
Schlauch Innen-Ø (DN)
Schlauch Innen-Ø (in)
Anschlussarmatur: JIC 37° Konus
Größe Anschlussarmatur
Winkel (Grad) (°): 0
Filter löschen (28 der 28 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
MegaCrimp Schlaucharmatur 4G5FJX GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 4G5FJX ERIKS Artikelnr. 11285432
MegaCrimp Schlaucharmatur 4G4FJX GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 4G4FJX ERIKS Artikelnr. 11285416
MegaCrimp Schlaucharmatur 4G6FJX GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 4G6FJX ERIKS Artikelnr. 11285449
MegaCrimp Schlaucharmatur 5G5FJX GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 5G5FJX ERIKS Artikelnr. 11285495
MegaCrimp Schlaucharmatur 5G6FJX GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 5G6FJX ERIKS Artikelnr. 11285503
MegaCrimp Schlaucharmatur 6G5FJX GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 6G5FJX ERIKS Artikelnr. 11285561
MegaCrimp Schlaucharmatur 6G8FJX GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 6G8FJX ERIKS Artikelnr. 1060466
MegaCrimp Schlaucharmatur 6G4FJX GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 6G4FJX ERIKS Artikelnr. 11373933
MegaCrimp Schlaucharmatur 6G10FJX GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 6G10FJX ERIKS Artikelnr. 11285523
MegaCrimp Schlaucharmatur 6G6FJX GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 6G6FJX ERIKS Artikelnr. 1064234
Vorratsartikel
Ein- oder zweiteilig: Einteilig
Material: Stahl
Oberflächenschutz: Verzinkt
Anschlusstyp: Innengewinde, schwenkbar
Ausführung Mutter: Mutter, hinterlegt
Schlauch Innen-Ø (DN)
Schlauch Innen-Ø (in)
Anschlussarmatur: JIC 37° Konus
Größe Anschlussarmatur
Winkel (Grad) (°): 0
Filter löschen (28 der 28 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster