ProductPage

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur gerade Dichtkopf mit BSP Innengewinde Flachdichtend FBFFX

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Ein- oder zweiteilig: Einteilig
Material: Stahl
Oberflächenschutz: Verzinkt
Anschlusstyp: Innengewinde, schwenkbar
Ausführung Mutter: Mutter, hinterlegt
Schlauch Innen-Ø (DN)
Schlauch Innen-Ø (in)
Anschlussarmatur: BSP flachdichtend
Größe Anschlussarmatur
Winkel (Grad) (°): 0
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
MegaCrimp Schlaucharmatur 5G8FBFFX GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 5G8FBFFX ERIKS Artikelnr. 11285509
MegaCrimp Schlaucharmatur 6G8FBFFX GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 6G8FBFFX ERIKS Artikelnr. 11285586
MegaCrimp Schlaucharmatur 6G6FBFFX GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 6G6FBFFX ERIKS Artikelnr. 11285564
MegaCrimp Schlaucharmatur 8G8FBFFX GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 8G8FBFFX ERIKS Artikelnr. 11285649
MegaCrimp Schlaucharmatur 8G12FBFFX GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 8G12FBFFX ERIKS Artikelnr. 11285618
MegaCrimp Schlaucharmatur 8G10FBFFX GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 8G10FBFFX ERIKS Artikelnr. 11285603
10 Stück pro Paket
MegaCrimp Schlaucharmatur 10G12FBFFX GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 10G12FBFFX ERIKS Artikelnr. 11285265
MegaCrimp Schlaucharmatur 12G12FBFFX GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 12G12FBFFX ERIKS Artikelnr. 11285290
Vorratsartikel
Ein- oder zweiteilig: Einteilig
Material: Stahl
Oberflächenschutz: Verzinkt
Anschlusstyp: Innengewinde, schwenkbar
Ausführung Mutter: Mutter, hinterlegt
Schlauch Innen-Ø (DN)
Schlauch Innen-Ø (in)
Anschlussarmatur: BSP flachdichtend
Größe Anschlussarmatur
Winkel (Grad) (°): 0
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)