ProductPage

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur gerade BSP Außengewinde 60° Innenkonus Schottverschraubung MBSPPBKHD

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Ein- oder zweiteilig: Einteilig
Material: Stahl
Oberflächenschutz: Verzinkt
Anschlusstyp: Außengewinde Schott
Schlauch Innen-Ø (DN)
Schlauch Innen-Ø (in)
Anschlussarmatur: BSP 60° Konus
Größe Anschlussarmatur
Winkel (Grad) (°): 0
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
MegaCrimp Schlauchkupplung 4G4MBSPPBKHD GATES MegaCrimp Schlauchkupplung 4G4MBSPPBKHD ERIKS Artikelnr. 11373858
10 Stück pro Paket
MegaCrimp Schlaucharmatur 6G6MBSPPBKHD+NUT GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 6G6MBSPPBKHD+NUT ERIKS Artikelnr. 11373859
10 Stück pro Paket
MegaCrimp Schlaucharmatur 8G8MBSPPBKHD GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 8G8MBSPPBKHD ERIKS Artikelnr. 11373860
10 Stück pro Paket
MegaCrimp Schlaucharmatur 10G10MBSPPBKHD+NUT GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 10G10MBSPPBKHD+NUT ERIKS Artikelnr. 11373861
10 Stück pro Paket
MegaCrimp Schlaucharmatur 16G16MBSPPBKHD+NUT GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 16G16MBSPPBKHD+NUT ERIKS Artikelnr. 11373862
5 Stück pro Paket
Vorratsartikel
Ein- oder zweiteilig: Einteilig
Material: Stahl
Oberflächenschutz: Verzinkt
Anschlusstyp: Außengewinde Schott
Schlauch Innen-Ø (DN)
Schlauch Innen-Ø (in)
Anschlussarmatur: BSP 60° Konus
Größe Anschlussarmatur
Winkel (Grad) (°): 0
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)