ProductPage

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 90° Bogen Dichtkopf mit UNF Innengewinde ORFS FFORX90S

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Ein- oder zweiteilig: Einteilig
Material: Stahl
Oberflächenschutz: Verzinkt
Anschlusstyp: Innengewinde, schwenkbar
Ausführung Mutter: Mutter, hinterlegt
Schlauch Innen-Ø (DN)
Schlauch Innen-Ø (in)
Anschlussarmatur: ORFS
Größe Anschlussarmatur
Winkel (Grad) (°): 90
Bogenausführung: Kurz
Filter löschen (17 der 17 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
MegaCrimp Schlaucharmatur 4G4FFORX90S GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 4G4FFORX90S ERIKS Artikelnr. 11373975
MegaCrimp Schlaucharmatur 4G6FFORX90S GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 4G6FFORX90S ERIKS Artikelnr. 11373976
MegaCrimp Schlaucharmatur 5G6FFORX90S GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 5G6FFORX90S ERIKS Artikelnr. 11285502
MegaCrimp Schlaucharmatur 6G4FFORX90S GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 6G4FFORX90S ERIKS Artikelnr. 11373977
MegaCrimp Schlaucharmatur 6G6FFORX90S GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 6G6FFORX90S ERIKS Artikelnr. 11373978
MegaCrimp Schlaucharmatur 6G8FFORX90S GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 6G8FFORX90S ERIKS Artikelnr. 11373979
MegaCrimp Schlaucharmatur 8G12FFORX90S GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 8G12FFORX90S ERIKS Artikelnr. 11373982
10 Stück pro Paket
MegaCrimp Schlaucharmatur 8G10FFORX90S GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 8G10FFORX90S ERIKS Artikelnr. 11373981
10 Stück pro Paket
MegaCrimp Schlaucharmatur 8G6FFORX90S GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 8G6FFORX90S ERIKS Artikelnr. 11373980
10 Stück pro Paket
MegaCrimp Schlaucharmatur 8G8FFORX90S GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 8G8FFORX90S ERIKS Artikelnr. 11275389
Vorratsartikel
Ein- oder zweiteilig: Einteilig
Material: Stahl
Oberflächenschutz: Verzinkt
Anschlusstyp: Innengewinde, schwenkbar
Ausführung Mutter: Mutter, hinterlegt
Schlauch Innen-Ø (DN)
Schlauch Innen-Ø (in)
Anschlussarmatur: ORFS
Größe Anschlussarmatur
Winkel (Grad) (°): 90
Bogenausführung: Kurz
Filter löschen (17 der 17 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster