ProductPage

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 90° Bogen Dichtkopf mit JIC Innengewinde UN-UNF FJX90S

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Ein- oder zweiteilig: Einteilig
Material: Stahl
Oberflächenschutz: Verzinkt
Anschlusstyp: Innengewinde, schwenkbar
Ausführung Mutter: Mutter, hinterlegt
Schlauch Innen-Ø (DN)
Schlauch Innen-Ø (in)
Anschlussarmatur: JIC 37° Konus
Größe Anschlussarmatur
Winkel (Grad) (°): 90
Bogenausführung
Filter löschen (17 der 17 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
MegaCrimp Schlaucharmatur 4G5FJX90-023 GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 4G5FJX90-023 ERIKS Artikelnr. 11285435
MegaCrimp Schlaucharmatur 4G4FJX90S GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 4G4FJX90S ERIKS Artikelnr. 11373944
MegaCrimp Schlaucharmatur 4G6FJX90S GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 4G6FJX90S ERIKS Artikelnr. 11285451
MegaCrimp Schlaucharmatur 5G6FJX90S GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 5G6FJX90S ERIKS Artikelnr. 11373945
MegaCrimp Schlaucharmatur 6G8FJX90S GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 6G8FJX90S ERIKS Artikelnr. 1060467
MegaCrimp Schlaucharmatur 6G4FJX90S GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 6G4FJX90S ERIKS Artikelnr. 12352638
MegaCrimp Schlaucharmatur 6G6FJX90S GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 6G6FJX90S ERIKS Artikelnr. 1064235
MegaCrimp Schlaucharmatur 8G12FJX90S GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 8G12FJX90S ERIKS Artikelnr. 11373947
MegaCrimp Schlaucharmatur 8G8FJX90S GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 8G8FJX90S ERIKS Artikelnr. 1064385
MegaCrimp Schlaucharmatur 8G10FJX90S GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 8G10FJX90S ERIKS Artikelnr. 11373946
Vorratsartikel
Ein- oder zweiteilig: Einteilig
Material: Stahl
Oberflächenschutz: Verzinkt
Anschlusstyp: Innengewinde, schwenkbar
Ausführung Mutter: Mutter, hinterlegt
Schlauch Innen-Ø (DN)
Schlauch Innen-Ø (in)
Anschlussarmatur: JIC 37° Konus
Größe Anschlussarmatur
Winkel (Grad) (°): 90
Bogenausführung
Filter löschen (17 der 17 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster