ProductPage

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 45° Bogen Dichtkopf mit UNF Innengewinde ORFS FFORX45S

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Ein- oder zweiteilig: Einteilig
Material: Stahl
Oberflächenschutz: Verzinkt
Anschlusstyp: Innengewinde, schwenkbar
Ausführung Mutter: Mutter, hinterlegt
Schlauch Innen-Ø (DN)
Schlauch Innen-Ø (in)
Anschlussarmatur: ORFS
Größe Anschlussarmatur
Winkel (Grad) (°): 45
Bogenausführung: Kurz
Filter löschen (14 der 14 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
MegaCrimp Schlaucharmatur 4G4FFORX45S GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 4G4FFORX45S ERIKS Artikelnr. 11285413
MegaCrimp Schlaucharmatur 4G6FFORX45S GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 4G6FFORX45S ERIKS Artikelnr. 11285447
MegaCrimp Schlaucharmatur 5G6FFORX45S GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 5G6FFORX45S ERIKS Artikelnr. 11476499
MegaCrimp Schlaucharmatur 6G6FFORX45S GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 6G6FFORX45S ERIKS Artikelnr. 11276044
MegaCrimp Schlaucharmatur 6G8FFORX45S GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 6G8FFORX45S ERIKS Artikelnr. 11285590
MegaCrimp Schlaucharmatur 8G10FFORX45S GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 8G10FFORX45S ERIKS Artikelnr. 11285609
MegaCrimp Schlaucharmatur 8G8FFORX45S GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 8G8FFORX45S ERIKS Artikelnr. 11285653
MegaCrimp Schlaucharmatur 10G12FFORX45S GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 10G12FFORX45S ERIKS Artikelnr. 11285270
MegaCrimp Schlaucharmatur 10G10FFORX45S GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 10G10FFORX45S ERIKS Artikelnr. 11285254
MegaCrimp Schlaucharmatur 12G12FFORX45S GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 12G12FFORX45S ERIKS Artikelnr. 11285294
Vorratsartikel
Ein- oder zweiteilig: Einteilig
Material: Stahl
Oberflächenschutz: Verzinkt
Anschlusstyp: Innengewinde, schwenkbar
Ausführung Mutter: Mutter, hinterlegt
Schlauch Innen-Ø (DN)
Schlauch Innen-Ø (in)
Anschlussarmatur: ORFS
Größe Anschlussarmatur
Winkel (Grad) (°): 45
Bogenausführung: Kurz
Filter löschen (14 der 14 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster