ProductPage

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 45° Bogen Dichtkopf mit JIC Innengewinde UN-UNF FJX45

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Ein- oder zweiteilig: Einteilig
Material: Stahl
Oberflächenschutz: Verzinkt
Anschlusstyp: Innengewinde, schwenkbar
Ausführung Mutter: Mutter, hinterlegt
Schlauch Innen-Ø (DN)
Schlauch Innen-Ø (in)
Anschlussarmatur: JIC 37° Konus
Größe Anschlussarmatur
Winkel (Grad) (°): 45
Bogenausführung
Filter löschen (15 der 15 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
MegaCrimp Schlaucharmatur 4G5FJX45-011 GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 4G5FJX45-011 ERIKS Artikelnr. 11285433
MegaCrimp Schlaucharmatur 4G4FJX45S GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 4G4FJX45S ERIKS Artikelnr. 11285417
MegaCrimp Schlaucharmatur 4G6FJX45S GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 4G6FJX45S ERIKS Artikelnr. 11285450
MegaCrimp Schlaucharmatur 5G5FJX45-011 GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 5G5FJX45-011 ERIKS Artikelnr. 11285496
MegaCrimp Schlaucharmatur 5G6FJX45S GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 5G6FJX45S ERIKS Artikelnr. 11285504
MegaCrimp Schlaucharmatur 6G8FJX45S GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 6G8FJX45S ERIKS Artikelnr. 11285592
MegaCrimp Schlaucharmatur 6G6FJX45S GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 6G6FJX45S ERIKS Artikelnr. 11285568
MegaCrimp Schlaucharmatur 8G8FJX45S GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 8G8FJX45S ERIKS Artikelnr. 11285656
MegaCrimp Schlaucharmatur 8G10FJX45S GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 8G10FJX45S ERIKS Artikelnr. 11285611
MegaCrimp Schlaucharmatur 10G12FJX45S GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 10G12FJX45S ERIKS Artikelnr. 11285272
Vorratsartikel
Ein- oder zweiteilig: Einteilig
Material: Stahl
Oberflächenschutz: Verzinkt
Anschlusstyp: Innengewinde, schwenkbar
Ausführung Mutter: Mutter, hinterlegt
Schlauch Innen-Ø (DN)
Schlauch Innen-Ø (in)
Anschlussarmatur: JIC 37° Konus
Größe Anschlussarmatur
Winkel (Grad) (°): 45
Bogenausführung
Filter löschen (15 der 15 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster