ProductPage

FLEXION Schlaucharmatur gerade metrisch 24° Konus Innengewinde schwenkbar ZWA-SHS

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Ein- oder zweiteilig: Zweiteilig
Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Anschlusstyp: Innengewinde, schwenkbar
Ausführung Mutter: Mutter, hinterlegt
Schlauch Innen-Ø (DN)
Schlauch Innen-Ø (in)
Anschlussarmatur: Metrisch 24° Konus mit O-ring
Größe Anschlussarmatur
Winkel (Grad) (°): 0
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Schlaucharmatur gerade metrisch 24° Konus Innengewinde schwenkbar ZWA06SHS16SB FLEXION Schlaucharmatur gerade metrisch 24° Konus Innengewinde schwenkbar ZWA06SHS16SB ERIKS Artikelnr. 14341528
Schlaucharmatur gerade metrisch 24° Konus Innengewinde schwenkbar ZWA08SHS16SB SW32 FLEXION Schlaucharmatur gerade metrisch 24° Konus Innengewinde schwenkbar ZWA08SHS16SB SW32 ERIKS Artikelnr. 14341532
Schlaucharmatur gerade metrisch 24° Konus Innengewinde schwenkbar ZWA12SHS25SB FLEXION Schlaucharmatur gerade metrisch 24° Konus Innengewinde schwenkbar ZWA12SHS25SB ERIKS Artikelnr. 14341534
Schlaucharmatur gerade metrisch 24° Konus Innengewinde schwenkbar ZWA12SHS25SB FLEXION Schlaucharmatur gerade metrisch 24° Konus Innengewinde schwenkbar ZWA12SHS25SB ERIKS Artikelnr. 13423183
Vorratsartikel
Ein- oder zweiteilig: Zweiteilig
Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Anschlusstyp: Innengewinde, schwenkbar
Ausführung Mutter: Mutter, hinterlegt
Schlauch Innen-Ø (DN)
Schlauch Innen-Ø (in)
Anschlussarmatur: Metrisch 24° Konus mit O-ring
Größe Anschlussarmatur
Winkel (Grad) (°): 0
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)