ProductPage

FLEXION Schlaucharmatur gerade metrisch 24° Konus Außengewinde ZHA-MHD

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Ein- oder zweiteilig: Zweiteilig
Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Anschlusstyp: Aussengewinde
Schlauch Innen-Ø (DN)
Schlauch Innen-Ø (in)
Anschlussarmatur: Metrisch 24° Konus
Größe Anschlussarmatur
Winkel (Grad) (°): 0
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Schlaucharmatur gerade metrisch 24° Konus Außengewinde ZHA12MHD25 FLEXION Schlaucharmatur gerade metrisch 24° Konus Außengewinde ZHA12MHD25 ERIKS Artikelnr. 14215841
Schlaucharmatur gerade metrisch 24° Konus Außengewinde ZHA12MHD30 FLEXION Schlaucharmatur gerade metrisch 24° Konus Außengewinde ZHA12MHD30 ERIKS Artikelnr. 13557772
Schlaucharmatur gerade metrisch 24° Konus Außengewinde ZHA16MHD30 FLEXION Schlaucharmatur gerade metrisch 24° Konus Außengewinde ZHA16MHD30 ERIKS Artikelnr. 13557773
Schlaucharmatur gerade metrisch 24° Konus Außengewinde ZHA20MHD38 FLEXION Schlaucharmatur gerade metrisch 24° Konus Außengewinde ZHA20MHD38 ERIKS Artikelnr. 13557775
Schlaucharmatur gerade metrisch 24° Konus Außengewinde ZHA24MHD38 FLEXION Schlaucharmatur gerade metrisch 24° Konus Außengewinde ZHA24MHD38 ERIKS Artikelnr. 13557776
Ein- oder zweiteilig: Zweiteilig
Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Anschlusstyp: Aussengewinde
Schlauch Innen-Ø (DN)
Schlauch Innen-Ø (in)
Anschlussarmatur: Metrisch 24° Konus
Größe Anschlussarmatur
Winkel (Grad) (°): 0
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)