ProductPage

FLEXION Schlaucharmatur gerade metrisch 24° Konus Außengewinde QHJ-MHD

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Ein- oder zweiteilig: Zweiteilig
Material: Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschlusstyp: Aussengewinde
Schlauch Innen-Ø (DN)
Schlauch Innen-Ø (in)
Anschlussarmatur: Metrisch 24° Konus
Größe Anschlussarmatur
Winkel (Grad) (°): 0
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Schlaucharmatur gerade metrisch 24° Konus Außengewinde QHJ16MHD30 FLEXION Schlaucharmatur gerade metrisch 24° Konus Außengewinde QHJ16MHD30 ERIKS Artikelnr. 14486964
Schlaucharmatur gerade metrisch 24° Konus Außengewinde QHJ20MHD38 FLEXION Schlaucharmatur gerade metrisch 24° Konus Außengewinde QHJ20MHD38 ERIKS Artikelnr. 14486963
Vorratsartikel
Ein- oder zweiteilig: Zweiteilig
Material: Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschlusstyp: Aussengewinde
Schlauch Innen-Ø (DN)
Schlauch Innen-Ø (in)
Anschlussarmatur: Metrisch 24° Konus
Größe Anschlussarmatur
Winkel (Grad) (°): 0
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)