ProductPage

FLEXION Rechtwinklige Drehgelenkkupplung SH20

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Ausführung: Winkel
Verbindungen: M.BSP X F.BSP
Draht T: Festaussengewinde BSP
Draht T: Fest BSP Gewinde
Medium: Hydrauliköl oder Wasser
Temperatur: -20° C bis + 100° C
Material: Stahl, verzinkt
Lager: Kugelrollbahn
Innen: Stahl, verzinkt
Staubdichtung: NBR

Vorratsartikel
Typ: M.BSP X F.BSP
Material: Stahl, verzinkt
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1 (in)
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 2 (in)
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Drehkupplung 90° SH20-B06 FLEXION Drehkupplung 90° SH20-B06 ERIKS Artikelnr. 11687507
Drehkupplung 90° SH20-B08 FLEXION Drehkupplung 90° SH20-B08 ERIKS Artikelnr. 11687508
Drehkupplung 90° SH20-B12 FLEXION Drehkupplung 90° SH20-B12 ERIKS Artikelnr. 11687509
Drehkupplung 90° SH20-B16 FLEXION Drehkupplung 90° SH20-B16 ERIKS Artikelnr. 11687510
Drehkupplung 90° SH20-B04 FLEXION Drehkupplung 90° SH20-B04 ERIKS Artikelnr. 11687506
Vorratsartikel
Typ: M.BSP X F.BSP
Material: Stahl, verzinkt
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1 (in)
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 2 (in)
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)