ProductPage

FLEXION Verschlusskappe Stahl ORFS CAP-FFS

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

  • Verschlusskappe
  • UNF/UN Innengewinde ORFS flachdichtend
  • Material: Stahl, verzinkt

Vorratsartikel
Form: Verschlusskappe
Material: Stahl
Oberflächenschutz: Verzinkt
Anschluss 1: Innengewinde, schwenkbar
Anschlussmaß 1
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
Verschlusskappe Stahl ORFS CAP-21FFS FLEXION Verschlusskappe Stahl ORFS CAP-21FFS ERIKS Artikelnr. 11485634
Verschlusskappe Stahl ORFS CAP-13FFS FLEXION Verschlusskappe Stahl ORFS CAP-13FFS ERIKS Artikelnr. 11485631

Katalog Artikelnr 1: B11485631

Verschlusskappe Stahl ORFS CAP-14FFS FLEXION Verschlusskappe Stahl ORFS CAP-14FFS ERIKS Artikelnr. 11485632

Katalog Artikelnr 1: B11485632

Verschlusskappe Stahl ORFS CAP-15FFS FLEXION Verschlusskappe Stahl ORFS CAP-15FFS ERIKS Artikelnr. 11485633

Katalog Artikelnr 1: B11485633

Verschlusskappe Stahl ORFS CAP-32FFS FLEXION Verschlusskappe Stahl ORFS CAP-32FFS ERIKS Artikelnr. 11485635
Verschlusskappe Stahl ORFS CAP-06FFS FLEXION Verschlusskappe Stahl ORFS CAP-06FFS ERIKS Artikelnr. 11485628

Katalog Artikelnr 1: B11485628

Verschlusskappe Stahl ORFS CAP-09FFS FLEXION Verschlusskappe Stahl ORFS CAP-09FFS ERIKS Artikelnr. 11485629

Katalog Artikelnr 1: B11485629

Verschlusskappe Stahl ORFS CAP-11FFS FLEXION Verschlusskappe Stahl ORFS CAP-11FFS ERIKS Artikelnr. 11485630

Katalog Artikelnr 1: B11485630

Vorratsartikel
Form: Verschlusskappe
Material: Stahl
Oberflächenschutz: Verzinkt
Anschluss 1: Innengewinde, schwenkbar
Anschlussmaß 1
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)