ProductPage

FLEXION Gerader Adapter Stahl AGJ/AGR-OR STR-JM-BM-OR

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

  • Gerader Adapter
  • UNF/UN Außengewinde mit JIC Dichtkegel
  • BSPP Außengewinde
  • Dichtung: O-ring
  • Material: Stahl, verzinkt

Vorratsartikel
Form: Gerade
Material: Stahl
Oberflächenschutz: Verzinkt
Anschluss 1: Aussengewinde
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Aussengewinde
Anschlussmaß 2
Anschlußdichtung: O-Ring
Filter löschen (23 der 23 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Gerader Adapter Stahl JIC-m/BSPP-m STR-12JM-08BM-OR FLEXION Gerader Adapter Stahl JIC-m/BSPP-m STR-12JM-08BM-OR ERIKS Artikelnr. 11484951

Katalog Artikelnr 1: B11484951

Gerader Adapter Stahl JIC-m/BSPP-m STR-12JM-16BM-OR FLEXION Gerader Adapter Stahl JIC-m/BSPP-m STR-12JM-16BM-OR ERIKS Artikelnr. 11484967

Katalog Artikelnr 1: B11484967

Gerader Adapter Stahl JIC-m/BSPP-m STR-05JM-04BM-OR FLEXION Gerader Adapter Stahl JIC-m/BSPP-m STR-05JM-04BM-OR ERIKS Artikelnr. 11484918

Katalog Artikelnr 1: B11484918

Gerader Adapter Stahl JIC-m/BSPP-m STR-05JM-02BM-OR FLEXION Gerader Adapter Stahl JIC-m/BSPP-m STR-05JM-02BM-OR ERIKS Artikelnr. 11484912
10 Stück pro Paket
Gerader Adapter Stahl JIC-m/BSPP-m STR-05JM-06BM-OR FLEXION Gerader Adapter Stahl JIC-m/BSPP-m STR-05JM-06BM-OR ERIKS Artikelnr. 11484930

Katalog Artikelnr 1: B11484930

Gerader Adapter Stahl JIC-m/BSPP-m STR-16JM-20BM-OR FLEXION Gerader Adapter Stahl JIC-m/BSPP-m STR-16JM-20BM-OR ERIKS Artikelnr. 11484976

Katalog Artikelnr 1: B11484976

Gerader Adapter Stahl JIC-m/BSPP-m STR-16JM-16BM-OR FLEXION Gerader Adapter Stahl JIC-m/BSPP-m STR-16JM-16BM-OR ERIKS Artikelnr. 11484970

Katalog Artikelnr 1: B11484970

Gerader Adapter Stahl JIC-m/BSPP-m STR-16JM-12BM-OR FLEXION Gerader Adapter Stahl JIC-m/BSPP-m STR-16JM-12BM-OR ERIKS Artikelnr. 11484964

Katalog Artikelnr 1: B11484964

Gerader Adapter Stahl JIC-m/BSPP-m STR-20JM-20BM-OR FLEXION Gerader Adapter Stahl JIC-m/BSPP-m STR-20JM-20BM-OR ERIKS Artikelnr. 11484979
Gerader Adapter Stahl JIC-m/BSPP-m STR-20JM-16BM-OR FLEXION Gerader Adapter Stahl JIC-m/BSPP-m STR-20JM-16BM-OR ERIKS Artikelnr. 11484973
8 Stück pro Paket
Vorratsartikel
Form: Gerade
Material: Stahl
Oberflächenschutz: Verzinkt
Anschluss 1: Aussengewinde
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Aussengewinde
Anschlussmaß 2
Anschlußdichtung: O-Ring
Filter löschen (23 der 23 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster