ProductPage

REMA Hydraulischer Heber A / AT

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Hubkraft (kg): 5000
Mindesthöhe (mm): 215
Max. Hubhöhe (mm): 305
Gewicht (kg): 6.3
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Hydraulische Schraubenwinde AT 5- 215 sichere Arbeitslast 5 Tonnen REMA Hydraulische Schraubenwinde AT 5- 215 sichere Arbeitslast 5 Tonnen ERIKS Artikelnr. 23795444

Katalog Artikelnr 1: 2707003

Hubkraft (kg): 5000
Mindesthöhe (mm): 215
Max. Hubhöhe (mm): 305
Gewicht (kg): 6.3
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)