REMA Stirnradflaschenzug C-21
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Mit nur 5,5 kg ist dieser Stirnradflaschenzug sehr leicht und kompakt.
Starkes und formstabiles Gehäuse aus hochwertigem Stahl.
Stärkerer, geschmiedeter Haken und neu entworfene Hakensicherung für noch mehr Sicherheit. Nachhaltige Bremsscheiben für eine lange Lebensdauer.
Merkmale
Sicherheitsfaktor mindestens 4.8.
Kompakte Bauweise und geringes Eigengewicht.
Lastdruckbremse, die Lasten in jeder Höhe festhalten.
Aufhänge- und Lasthaken mit Hakensicherung.
Patentierte Kettenführung für die Lastkette.
Doppelsperrklinken Feder-System.
Beide Haken biegen sich bei Überbelastung auf, kein abrupter Bruch.
Galvanisch verzinkte Lastkette (Güteklasse 10 nach EN 818/7).
Galvanisch verzinkte Handkette.
Kennzeichnung
nach Norm, CE-Kennzeichnung
Standard: EN 13157, EN 818-7
REMA
Kabelzug C-21 1000kg/5m
ERIKS Artikelnr. 12365624
Katalog Artikelnr 1: 0021003-5 |
|||
REMA
Kabelzug C-21 Traglast 1500kg
ERIKS Artikelnr. 12131516
Katalog Artikelnr 1: 8503625523 |
|||
REMA
Kabelzug C-21 Traglast 3000kg
ERIKS Artikelnr. 12131518
Katalog Artikelnr 1: 8503625525 |
|||
REMA
Kabelzug C-21 500kg/4m
ERIKS Artikelnr. 12404828
Katalog Artikelnr 1: 0021001-4 |
|||
REMA
Kabelzug C-21 500kg/12m
ERIKS Artikelnr. 14075050
|
|||
REMA
REMA HANDTAKEL C21/1500KG/9M
ERIKS Artikelnr. 13458606
|
|||
REMA
REMA HANDTAKEL C21/1000KG/8M
ERIKS Artikelnr. 13458601
|
|||
REMA
REMA HANDTAKEL C21/500KG/10M
ERIKS Artikelnr. 13458597
|
|||
REMA
Manuelle hissen C21-500kg-5M heben-höhe
ERIKS Artikelnr. 12519389
Katalog Artikelnr 1: 0021001-5 |
|||
REMA
REMA HANDTAKEL C21/5000KG/6M
ERIKS Artikelnr. 13458623
|