REMA Dynamometer DSD05
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Kranwaage DSD 05 mit FernsteuerungLieferung einschl. Kunststoffkoffer, Bedienungsanleitung und Eichbericht.
• Mechanische Eigenschaften
Alugehäuse.
Zugkrafteinheit aus legiertem Stahl
Prüflast 2x WLL (ohne Störung der Zugkrafteinheit).
Sicherheitsfaktor 5 x WLL.
International Protection Rating/Ingress Protection: IP65 (EN60529).
• Elektrische Daten
Alkali-Batterie (3x AA Typ).
Lebensdauer ca. 180 Stunden.
• Elektronische Daten
Umgebungstemperatur zwischen –5 °C und +55 °C.
Genauigkeit bis ca. 0,1% des aktuellen Ablesewertes.
Batterieanzeiger.
• Funktionsdaten
Automatische Nullstellung beim Einschalten.
Digitale Null- und Gewichtseinstellung.
Digitaler Stabilisierungsfilter mit einer größeren Dämpfung der Gewichtsschwankungen.
Tara-, Spitzen- und Blockierfunktion.
Einheiten Auswahl der Einheit (kg - N - kN - lb).
Automatisches Ausschalten
• Standardlieferung
Schäkel (3,2 t und 6,3 t)
Fernbedienung für das Tarieren.
Kunststoffkoffer.
Bedienungsanleitung.
Eichbescheinigung.
• Option
Schäkel ab 10 t.
U-13 Verschluss (2635013) für Typ 0,6 t und 1,0 t.
REMA
Kranwaage DSD05-1,0T Traglast 1000kg
ERIKS Artikelnr. 12970396
Katalog Artikelnr 1: 3024.6092 Katalog Artikelnr 2: 1514003 |
|||
REMA
Kranwaage DSD05-10,0T Traglast 10.000kg
ERIKS Artikelnr. 12970397
Katalog Artikelnr 1: 3024.6095 Katalog Artikelnr 2: 1514009 |
|||
REMA
Kranwaage DSD05-6,3T Traglast 6300kg
ERIKS Artikelnr. 12970390
Katalog Artikelnr 1: 1514007 Katalog Artikelnr 2: 1514007 |