ProductPage

Hydraulischer Wagenheber 3-30 t mit DruckbegrenzungsventilTyp 3060

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Hubkraft (kg): 10000
Mindesthöhe (mm): 227
Max. Hubhöhe (mm): 470
Gewicht (kg): 5.3
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Garagekrik hydr. 8,6 kg Druck 10 t Garagekrik hydr. 8,6 kg Druck 10 t ERIKS Artikelnr. 23862600

Katalog Artikelnr 1: 3060.4790

Hubkraft (kg): 10000
Mindesthöhe (mm): 227
Max. Hubhöhe (mm): 470
Gewicht (kg): 5.3
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)