ProductPage

THORMAS Handschuh Diamond Touch B

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)

Unübertroffener Komfort und außergewöhnlicher Schnittschutz in einem unbeschichteten, sehr flexiblen, für Touchscreens geeigneten, ultraleichten, extrem atmungsaktiven Handschuh, der Wärme von der Hand ableitet und diese kühl und trocken hält.

Durch die Verwendung von dünnen, aber beeindruckend starken, schnittfesten Dyneema® Diamond-Fasern bietet der THORMASAFE Diamond Touch B hohen Komfort und ist unglaublich feinfühlig, was eine bessere Empfindung und Kontrolle für genaue und natürliche Bewegungen erlaubt. Deutlich kühler als beschichtete Handschuhe, reduziert der Diamond Touch B den Handschweiß und hält die Hände auf einer angenehmen Arbeitstemperatur,was für ganztägigen Schutz sorgt.

SPEZIELLE EIGENSCHAFTEN
• Touchscreen-kompatibel
• Antistatisch gemäß EN1149

EINE BEMERKENSWERTE, KOSTENSPARENDE LÖSUNG
•Wirkt lange sauber und ist waschbar.
•Reißfest und strapazierfähig.
•Außergewöhnlich komfortabel und atmungsaktiv – fördert die Trageakzeptanz und vermeidet damit Verletzungen und verletzungsbedingte Ausfallzeiten.

Mechanische Risiken : EN388:2016 1X4XB

Vorratsartikel
Handschuhgröße
Farbe: Schwarz
Material: Dyneema® Diamond
Norm: EN388:2016 1X4XB
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Handschuh Diamond Touch-B  6 THORMAS Handschuh Diamond Touch-B 6 ERIKS Artikelnr. 13295143

Katalog Artikelnr 1: 2420212

120 Paar pro Paket
Handschuh Diamond Touch-B  7 THORMAS Handschuh Diamond Touch-B 7 ERIKS Artikelnr. 13295136

Katalog Artikelnr 1: 2420213

120 Paar pro Paket
Handschuh Diamond Touch-B  8 THORMAS Handschuh Diamond Touch-B 8 ERIKS Artikelnr. 13295126

Katalog Artikelnr 1: 2420214

120 Paar pro Paket
Handschuh Diamond Touch-B  9 THORMAS Handschuh Diamond Touch-B 9 ERIKS Artikelnr. 13295142

Katalog Artikelnr 1: 2420215

120 Paar pro Paket
Handschuh Diamond Touch-B  10 THORMAS Handschuh Diamond Touch-B 10 ERIKS Artikelnr. 13295145

Katalog Artikelnr 1: 2420216

120 Paar pro Paket
Handschuh Diamond Touch-B  11 THORMAS Handschuh Diamond Touch-B 11 ERIKS Artikelnr. 13295131

Katalog Artikelnr 1: 2420217

120 Paar pro Paket
Vorratsartikel
Handschuhgröße
Farbe: Schwarz
Material: Dyneema® Diamond
Norm: EN388:2016 1X4XB
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)

Ähnliche Artikel

ERIKS Artikelnr: 12443864

Katalog Artikelnr 1: CBT0063915