ProductPage

CONACO Y-Filter Typ: 1150 Stahl Muffenschweißung Class 800

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

  • Gase, Dampf, Wasser, Öl und andere Prozessflüssigkeiten

Empfohlen in: Chemie

Technische Informationen
Optionen
Vorratsartikel
Norm: ASME
Material Gehäuse: Stahl
Nennweite
Anschluss: Muffenschweißung
Druckstufe Artikel: Class 800
Filterfeinheit (mm): 0.8
Mit Messanschlüssen: Nein
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Y-Filter Type: 1150 Stahl ASTM A105N 0.8mm Class 800 Muffenschweißung 1/2" (15) CONACO Y-Filter Type: 1150 Stahl ASTM A105N 0.8mm Class 800 Muffenschweißung 1/2" (15) ERIKS Artikelnr. 13383596
Y-Filter Type: 1150 Stahl ASTM A105N 0.8mm Class 800 Muffenschweißung 3/4" (20) CONACO Y-Filter Type: 1150 Stahl ASTM A105N 0.8mm Class 800 Muffenschweißung 3/4" (20) ERIKS Artikelnr. 13383597
Y-Filter Type: 1150 Stahl ASTM A105N 0.8mm Class 800 Muffenschweißung 1" (25) CONACO Y-Filter Type: 1150 Stahl ASTM A105N 0.8mm Class 800 Muffenschweißung 1" (25) ERIKS Artikelnr. 13383598
Vorratsartikel
Norm: ASME
Material Gehäuse: Stahl
Nennweite
Anschluss: Muffenschweißung
Druckstufe Artikel: Class 800
Filterfeinheit (mm): 0.8
Mit Messanschlüssen: Nein
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)